WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish 6-Kant, 3x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42426
Schlüsselweite - 3 mm
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424268
Sonepar Artikelnummer
120626453
Hersteller Artikelnummer
42426
Hersteller Typ
263P3001
Hersteller Artikel Nr.:
42426
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.020 kg


