WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish electric Phillips, PH0x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42378
Größe - 0
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 65 mm
Gesamtlänge - 167 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995423780
Sonepar Artikelnummer
120895795
Hersteller Artikelnummer
42378
Hersteller Typ
2271P001
Hersteller Artikel Nr.:
42378
Größe:
0
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
65 mm
Gesamtlänge:
167 mm
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.018 kg


