WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz, 1,5x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42374
Klingenbreite - 1.5 mm
Klingenstärke - 0.23 mm
Gesamtlänge - 152 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995423742
Sonepar Artikelnummer
120895788
Hersteller Artikelnummer
42374
Hersteller Typ
2270P01501
Hersteller Artikel Nr.:
42374
Klingenbreite:
1.5 mm
Klingenstärke:
0.23 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
50 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.014 kg


