WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz, 3x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42377
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 0.5 mm
Gesamtlänge - 167 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995423773
Sonepar Artikelnummer
120895791
Hersteller Artikelnummer
42377
Hersteller Typ
2270P03001
Hersteller Artikel Nr.:
42377
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
167 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
65 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Kappe drehbar:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
brüniert
Gewicht:
17 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.017 kg


