WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish ESD Schlitz, 2x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43670
Klingenbreite - 2 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 140 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995436704
Sonepar Artikelnummer
120895808
Hersteller Artikelnummer
43670
Hersteller Typ
270P02004001
Hersteller Artikel Nr.:
43670
Klingenbreite:
2 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
40 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.015 kg


