WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish Phillips, PH00x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42402
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 00
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424022
Sonepar Artikelnummer
120626439
Hersteller Artikelnummer
42402
Hersteller Typ
261P0001
Hersteller Artikel Nr.:
42402
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
00
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg


