WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish Phillips, PH00x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42413
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 00
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424138
Sonepar Artikelnummer
120626440
Hersteller Artikelnummer
42413
Hersteller Typ
261P0006001
Hersteller Artikel Nr.:
42413
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
00
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
2 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg


