WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish Phillips, PH1x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42415
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 1
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424152
Sonepar Artikelnummer
120626443
Hersteller Artikelnummer
42415
Hersteller Typ
261P101
Hersteller Artikel Nr.:
42415
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Klingendurchmesser:
4 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Ausführung Schaft:
rund
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
24 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.024 kg


