WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz, 1,5x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42385
Klingenbreite - 1.5 mm
Gesamtlänge - 154 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995423858
Sonepar Artikelnummer
120626422
Hersteller Artikelnummer
42385
Hersteller Typ
260P01506001
Hersteller Artikel Nr.:
42385
Klingenbreite:
1.5 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
2 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg


