WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz, 3x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42395
Klingenbreite - 3 mm
Klingenstärke - 3 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995423957
Sonepar Artikelnummer
120626432
Hersteller Artikelnummer
42395
Hersteller Typ
260P03010001
Hersteller Artikel Nr.:
42395
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
3 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
21 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.021 kg


