WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz, 4x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42399
Klingenbreite - 4 mm
Gesamtlänge - 200 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995423995
Sonepar Artikelnummer
120626435
Hersteller Artikelnummer
42399
Hersteller Typ
260P04010001
Hersteller Artikel Nr.:
42399
Klingenbreite:
4 mm
Gesamtlänge:
200 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Größe:
sonstige
Präzisionsausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Schlüsselweite (Antriebsvierkant):
0 mm
Schlüsselweite (Antriebssechskant):
0 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Ausführung Schaft:
rund
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.028 kg


