WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish TORX, T10x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42483
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424831
Sonepar Artikelnummer
120626511
Hersteller Artikelnummer
42483
Hersteller Typ
267P1001
Hersteller Artikel Nr.:
42483
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
3 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.018 kg


