WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish TORX, T15x60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42484
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 160 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424848
Sonepar Artikelnummer
120626512
Hersteller Artikelnummer
42484
Hersteller Typ
267P1501
Hersteller Artikel Nr.:
42484
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.021 kg


