WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish TORX, T1x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42474
Größe (TX) - 1
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 134 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424749
Sonepar Artikelnummer
120626502
Hersteller Artikelnummer
42474
Hersteller Typ
267P0101
Hersteller Artikel Nr.:
42474
Größe (TX):
1
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg


