WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish TORX, T4x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42477
Größe (TX) - 4
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 134 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424770
Sonepar Artikelnummer
120626505
Hersteller Artikelnummer
42477
Hersteller Typ
267P0401
Hersteller Artikel Nr.:
42477
Größe (TX):
4
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.012 kg


