WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish TORX, T5x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42478
Größe (TX) - 5
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 134 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424787
Sonepar Artikelnummer
120626506
Hersteller Artikelnummer
42478
Hersteller Typ
267P0501
Hersteller Artikel Nr.:
42478
Größe (TX):
5
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
sonstige
Ausführung Schaft:
rund
Mit Abrollschutz:
Nein
Kappe drehbar:
Ja
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Oberflächenschutz Klinge:
verchromt
Durchgehende Klinge:
Nein
Gewicht:
12 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.013 kg


