WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish TORX, T7x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42480
Größe (TX) - 7
Klingenlänge - 40 mm
Gesamtlänge - 140 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424800
Sonepar Artikelnummer
120626508
Hersteller Artikelnummer
42480
Hersteller Typ
267P0701
Hersteller Artikel Nr.:
42480
Größe (TX):
7
Klingenlänge:
40 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.016 kg


