WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher PicoFinish TORX, T9x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42482
Größe (TX) - 9
Klingenlänge - 50 mm
Gesamtlänge - 150 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995424824
Sonepar Artikelnummer
120626510
Hersteller Artikelnummer
42482
Hersteller Typ
267P0901
Hersteller Artikel Nr.:
42482
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
3 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.018 kg


