WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher Set PicoFinish 6-Kant 7-tlg. inkl. Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42992
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.356 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995429928
Sonepar Artikelnummer
120626454
Hersteller Artikelnummer
42992
Hersteller Typ
263PK601
Hersteller Artikel Nr.:
42992
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.356 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Der Sechskant-Kugelkopf ermöglicht müheloses Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25Grad. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish mit Innensechskant Kugelkopf-Profil enthalten. Zur übersichtlichen Aufbewahrung können die Feinschraubendreher im beiliegenden Halter verstaut werden. Für Anwendungen in Elektronik und Feinmechanik Inhalt: 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant 0,9 mm x 0,035'' x 40 mm (42421) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant 1,3 mm x 0,05'' x 40 mm (42422) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant 1,5 mm x 50 mm (42423) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant 2,0 mm x 5/64'' x 50 mm (42424) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant 2,5 mm x 60 mm (42425) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant 3,0 mm x 60 mm (42426) 1x Halter


