WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher Set PicoFinish 6-Kant-Steckschlüssel 7-tlg. inkl. Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42994
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.417 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995429942
Sonepar Artikelnummer
120626485
Hersteller Artikelnummer
42994
Hersteller Typ
265PK601
Hersteller Artikel Nr.:
42994
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.417 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Für Anwendungen in Elektronik und Feinmechanik Inhalt: 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Steckschlüssel 2,5 mm x 60 mm (42446) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Steckschlüssel 3,0 mm x 60 mm (42447) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Steckschlüssel 3,5 mm x 60 mm (42449) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Steckschlüssel 4,0 mm x 60 mm (42450) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Steckschlüssel 5,0 mm x 60 mm (42452) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Sechskant-Steckschlüssel 5,5 mm x 60 mm (42453) 1x Halter


