WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher Set PicoFinish electric Schlitz, Phillips 7-tlg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42989
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995429898
Sonepar Artikelnummer
120895793
Hersteller Artikelnummer
42989
Hersteller Typ
2270PK601
Hersteller Artikel Nr.:
42989
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.360 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen. Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektro- und Feinmechanikbereich sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Die isolierten Feinschraubendreher werden gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglichen ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Inhalt: 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz 1,5 mm x 50 mm (42374) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz 2,0 mm x 50 mm (42375) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz 2,5 mm x 65 mm (42376) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Schlitz 3,0 mm x 65 mm (42377) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Phillips PH0 x 65 mm (42378) 1x Feinschraubendreher PicoFinish electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) 1x Halter


