WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher Set PicoFinish ESD Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43707
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.346 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995437077
Sonepar Artikelnummer
120895813
Hersteller Artikelnummer
43707
Hersteller Typ
270PK601
Hersteller Artikel Nr.:
43707
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.346 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm. Inhalt: 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Schlitz 1,5 mm x 40 mm (43669) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Schlitz 2,0 mm x 40 mm (43670) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Schlitz 2,5 mm x 50 mm (43671) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Schlitz 3,0 mm x 50 mm (43672) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD Phillips PH00 x 40 mm (43676) 1x Halter


