WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher Set PicoFinish ESD TORX 7-tlg. inkl. Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43708
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.353 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995437084
Sonepar Artikelnummer
120895845
Hersteller Artikelnummer
43708
Hersteller Typ
277PK601
Hersteller Artikel Nr.:
43708
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.353 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen. Die Herausforderung beim Arbeiten an elektronischen Bauteilen besteht darin, dass sie schon bei geringsten Spannungen beschädigt werden können. Mit den elektrostatisch ableitenden Feinschraubendrehern PicoFinish ESD wird diese Aufgabe problemlos gemeistert. Dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone sind die Feinschraubendreher ideal für präzises und gefühlvolles Arbeiten an empfindlichen Werkstücken. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Das dissipative Werkzeug leitet elektrostatische Energie kontrolliert und sicher ab. Die ESD Feinschraubendreher sind gemäß der internationalen Norm IEC 61340-5-1 gefertigt und garantieren somit einen maximalen Schutz der elektronischen Komponenten. Die Schraubendreher haben einen Oberflächenwiderstand von 106 - 109 Ohm. Inhalt: 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD TORX T5 x 40 mm (43698) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD TORX T6 x 40 mm (43699) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD TORX T7 x 40 mm (43700) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD TORX T8 x 40 mm (43701) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD TORX T10 x 50 mm (43703) 1x Feinschraubendreher PicoFinish ESD TORX T15 x 60 mm (43704) 1x Halter


