WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher Set PicoFinish Schlitz, Phillips 7-tlg. inkl. Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42990
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82054000
Gewicht - 0.357 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995429904
Sonepar Artikelnummer
120626436
Hersteller Artikelnummer
42990
Hersteller Typ
260PK601
Hersteller Artikel Nr.:
42990
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.357 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Mit praktischem Kunststoffhalter zum Aufhängen oder Stellen. Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Erleichtert die Handhabung: Extra lange Drehkappe ermöglicht eine optimale Führung. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Feinmechanik, Modellbau und Hobby. Die Herausforderung bei feinmechanischen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten in der Feinmechanik sowie im Hobby- und Modellbaubereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. Weiterhin erleichtern die aufgedruckten Schraubendrehersymbole auf der Drehkappe die Auswahl des richtigen Schraubendreherprofils. Im Set sind 6 Feinschraubendreher PicoFinish und ein Halter enthalten. Mit letzterem können die Feinschraubendreher ordentlich am Arbeitsplatz aufbewahrt werden. Für Anwendungen in Elektronik und Feinmechanik Inhalt: 1x Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 1,5 mm x 40 mm (42384) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 2,0 mm x 40 mm (42388) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 2,5 mm x 50 mm (42391) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Schlitz 3,0 mm x 50 mm (42394) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Phillips PH00 x 40 mm (42402) 1x Feinschraubendreher PicoFinish Phillips PH0 x 50 mm (42401) 1x Halter


