WIHA WERKZEUGE - Feinschraubendreher Set PicoFinish slimVario electric 4-tlg. mit slimBits

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43167
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Isoliert - Ja
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4010995431679
Sonepar Artikelnummer
120629296
Hersteller Artikelnummer
43167
Hersteller Typ
SB28310401
Hersteller Artikel Nr.:
43167
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.067 kg
Steigert Ihre Effizienz: 100 % kompatibel mit dem Wiha slimBit System. Steigert Ihre Präzision: Gefühlvolles Arbeiten und kontrollierte Kraftübertragung dank schlankem Griff mit Softgrip-Zone. Steigert Ihre Präzision: Insbesondere geeignet in Verbindung mit kleinen slimBit-Profilen. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Erhöht Ihre Sicherheit: Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben. Anwendung: Ideal für feine und filigrane Schraubarbeiten in der Elektrik und an spannungsführenden Teilen, z.B. im Smart Home Bereich und an Telekommunikationsanlagen. Bithalter: Isolierter Bithalter aus Metall hält alle slimBits zuverlässig. Bithalter: Nur für 6 mm slimBits. Die Herausforderung bei filigranen Verschraubungen besteht darin, präzise und gefühlvoll zu arbeiten, ohne das Werkstück zu beschädigen. Die Feinschraubendreher PicoFinish von Wiha sind dank ihrer langen, schlanken Griffe und der Schnelldreh-Zone ideal für feine und filigrane Arbeiten im Elektrobereich. Das ergonomische Griffdesign mit Weichzone ermöglicht komfortables Arbeiten. Gefühlvolles und schnelles Drehen wird mit der leichtgängigen Drehkappe unterstützt. In Kombination mit den wechselbaren Wiha slimBits kann der Feinschraubendreher mit slimVario Aufnahme zudem für eine Vielzahl von unterschiedlichen Schraubprofilen eingesetzt werden. Im Set sind 3 slimBits enthalten. Der Feinschraubendreher mit seinen slimBits wird gemäß der internationalen Norm IEC 60900 einer Stückprüfung unterzogen und ermöglicht ein sicheres Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Geprüft gemäß IEC 60900. Inhalt: 1x Feinschraubendreher PicoFinish slimVario electric 1x Bit slimBit electric Schlitz 2,0 mm x 75 mm (43115) 1x Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ0 x 75 mm (43117)


