WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Classic mit Schneide gerade Form, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26721
Länge - 200 mm
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.193 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267216
Sonepar Artikelnummer
120628912
Hersteller Artikelnummer
26721
Hersteller Typ
Z05020001
Hersteller Artikel Nr.:
26721
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.193 kg
Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich. Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel. Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt. Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC. Kopfform: Gerade Form. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. DIN ISO 5745.


