WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Industrial mit Schneide gebogene Form, ca. 40°, 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32328
Länge - 200 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.219 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995323288
Sonepar Artikelnummer
120628930
Hersteller Artikelnummer
32328
Hersteller Typ
Z05120002
Hersteller Artikel Nr.:
32328
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.219 kg
Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im mechanischen Bereich. Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel. Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt. Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC. Kopfform: Gebogen, ca. 40Grad. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. DIN ISO 5745.


