WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Professional electric mit Schneide gebogene Form, ca. 40° 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26728
Länge - 160 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267285
Sonepar Artikelnummer
120333687
Hersteller Artikelnummer
26728
Hersteller Typ
Z05116006
Hersteller Artikel Nr.:
26728
Länge:
160 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.153 kg
Steigert Ihre Effizienz: Extra langer Zangenkopf für das Einführen tiefliegender Bauteile. Senkt Ihre Kosten: Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich. Normen: DIN ISO 5745. VDE- und GS-geprüft Geprüft gemäß IEC 60900.


