WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Professional electric mit Schneide gerade Form 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26727
Länge - 200 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995267278
Sonepar Artikelnummer
120333686
Hersteller Artikelnummer
26727
Hersteller Typ
Z05020006
Hersteller Artikel Nr.:
26727
Länge:
200 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.224 kg


