WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Professional ESD gebogene Form, ca. 45°, 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26802
Länge - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.083 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268022
Sonepar Artikelnummer
120629176
Hersteller Artikelnummer
26802
Hersteller Typ
Z36112004
Hersteller Artikel Nr.:
26802
Länge:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.083 kg
Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten. Normen: DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.


