Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Professional ESD gerade Form, 120mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Professional ESD gerade Form, 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10348

  • Gesamtlänge - 120 mm

  • Länge der Backen - 22.5 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffüberzug - kunststoffbeschichtet

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995267995

Sonepar Artikelnummer

120629171

Hersteller Artikelnummer

10348

Hersteller Typ

Z36012004

Hersteller Artikel Nr.:

10348

Gesamtlänge:

120 mm

Länge der Backen:

22.5 mm

Isoliert:

Nein

Griffüberzug:

kunststoffbeschichtet

Griffausführung:

2-Komponenten

Kopfbreite:

9.5 mm

Kopfhöhe:

6.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

ESD geprüft:

Ja

Mit Aufprallschutz:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewicht:

60 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.070 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten. Normen: IEC 61340-5-1. DIN ISO 9655.