Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Professional ESD gerade Form, 145mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange Professional ESD gerade Form, 145mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27905

  • Gesamtlänge - 145 mm

  • Isoliert - Nein

  • Griffausführung - 2-Komponenten

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995279059

Sonepar Artikelnummer

120629175

Hersteller Artikelnummer

27905

Hersteller Typ

Z36014504

Hersteller Artikel Nr.:

27905

Gesamtlänge:

145 mm

Isoliert:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.100 kg

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik. Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder. Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung. Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten. Normen: IEC 61340-5-1. DIN ISO 9655.