WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange SB Industrial electric mit Schneide gerade Form, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38857
Länge - 160 mm
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 82032000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995388577
Sonepar Artikelnummer
120628911
Hersteller Artikelnummer
38857
Hersteller Typ
Z05016009SB
Hersteller Artikel Nr.:
38857
Länge:
160 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.188 kg
Anwendung: Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel, bevorzugt im elektrischen Bereich. Anwendung: Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Ausfuehrung: Mit mehrfach poliertem Kopf. Ausfuehrung: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel. Ausfuehrung: Greifflächen teilweise gezahnt. Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC. Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert. Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist. Kopfform: Gerade Form. Normen: Geprüft gemäß IEC 60900. Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet. VDE- und GS-geprüft DIN ISO 5745.


