WIHA WERKZEUGE - Flachrundzange SB Professional electric mit Schneide gerade Form, 160mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27422
Länge - 160 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995274221
Sonepar Artikelnummer
120628909
Hersteller Artikelnummer
27422
Hersteller Typ
Z05016006SB
Hersteller Artikel Nr.:
27422
Länge:
160 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.177 kg


