WIHA WERKZEUGE - Flachzange Professional ESD flache, kurze Backen, 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26806
Gesamtlänge - 120 mm
Isoliert - Nein
Griffausführung - 2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995268060
Sonepar Artikelnummer
120629182
Hersteller Artikelnummer
26806
Hersteller Typ
Z38012004
Hersteller Artikel Nr.:
26806
Gesamtlänge:
120 mm
Isoliert:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.059 kg


