WIHA WERKZEUGE - Gerätetester Set PAT one mit Werkzeug und Zubehör (EU) im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47220
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303100
Gewicht - 7.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995472207
Sonepar Artikelnummer
121391366
Hersteller Artikelnummer
47220
Hersteller Typ
47220
Hersteller Artikel Nr.:
47220
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
7.100 kg
''Maße Produkt: 457x367x190 mm (LxBxT)Anwendung: Für die schnelle und sichere Prüfungen von ortsveränderlichen Betriebsmittel nach DIN VDE 0701/0702 sowie DGUV-V3 - optimal für die Grundausstattung von Elektrofachkräften.Revolutionär einfach – Gerätetester prüft, Sparkify erledigt den RestClick, Click, Tap – vollständige und schnellere Geräteprüfung durch 50% Zeitersparnis bei der Dokumentation mit Sparkify*Klar erkennbare Messwerte dank Gut/Schlecht-Kategorisierung und intelligenter DisplaybeleuchtungUmfasst alle relevanten Tests zur GeräteprüfungIdeal für beengte Platzverhältnisse und kurze Anschlussleitungen dank kompakter Bauform und der Möglichkeit für BatteriebetriebSicherer Transport, ordentliche Aufbewahrung und zusätzlicher Stauraum dank robustem Koffer mit SchaumeinlageLästige Vor- und Nacharbeit, Papierkram und verstreute Ablageorte? Das gehört der Vergangenheit an. Der Wiha Gerätetester revolutioniert mit der Sparkify-App die Geräteprüfung: Click, Click, Tap. Click - Die Anlage eines neuen Prüflings erfolgt einfach und schnell per App, indem die integrierte KI-Bilderkennung das Gerät automatisch registriert. Durch die Aufnahme des Typenschilds werden alle Informationen des Geräts vollständig erfasst. Click - Der Messvorgang selbst wird sicher und intuitiv über das Drehrad am Gerät gesteuert. Tap - Mit einem ''Tap'' werden die Messergebnisse kontaktlos per NFC in die Sparkify-App übertragen und direkt mit dem Prüfling verknüpft. Damit ist die Dokumentation nicht nur vollständig, sondern auch sofort digital verfügbar – einfacher, schneller und normgerecht. Darüber hinaus überzeugt der Wiha Gerätetester durch seine kompakte Bauweise, die ihn auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar macht. Dank der Möglichkeit, das Gerät sowohl netz- als auch batteriebetrieben zu nutzen, gehen keine Messergebnisse verloren. Die Hintergrundbeleuchtung des Drehrads sorgt für eine sichere Bedienung, während die klare Gut/Schlecht-Kategorisierung mit intelligenter Displaybeleuchtung jeden Messvorgang optimal unterstützt. Der Gerätetester von Wiha deckt ein breites Spektrum ab: Geräte der Schutzklasse I–II, Verlängerungsleitungen, Fehlerstromschutzschalter oder Drehstromleitungen. Für den mobilen Einsatz bietet der robuste L-Koffer mit Schaumeinlage nicht nur zuverlässigen Schutz beim Transport, sondern schafft auch Ordnung durch zusätzlichen Stauraum für optionale Adapter, Prüf- und Barcodeplaketten und Zubehör. Ergänzt wird das Set durch den Seitenschneider Electronic, den Universalschaber, den PocketMax electric sowie die Multifunktionszange – praktische Helfer bei der Geräteprüfung, auch falls einmal eine kleine Reparatur erforderlich ist.* http://qrcode.wiha.com/timesavingPrüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), ÖVE/ ÖNORM E 8701 und NEN 3140.Inhalt:. 1x Messgerät PAT one EU. 1x Schuko-Kabel Set EU für Gerätetester (IEC- und Netzkabel) (47230). 1x Prüfspitze mit Test-Taste inkl. Krokodilklemme für Installations- und Gerätetester (47229). 1x Ersatzsicherungen Set für Gerätetester (47232). 1x Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax electric gemischt mit 4 slimBits (45296). 1x Multifunktionszange 8in1 Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder (45705). 1x Seitenschneider Electronic breiter, spitzer Kopf ohne Wate 130 mm, 5 1/2'' (26818). 1x Universalschaber Set SoftFinish 12-tlg. (26920). 1x Bit slimBit electric TORX T10 x 75 mm (35507). 1x Schaumstoff PAT L-Koffer. 1x Koffer leer''


