WIHA WERKZEUGE - Gerätetester Set PAT one mit Zubehör (EU) in Tasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 47222
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90303100
Gewicht - 3.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010995472221
Sonepar Artikelnummer
121391367
Hersteller Artikelnummer
47222
Hersteller Typ
47222
Hersteller Artikel Nr.:
47222
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303100
Gewicht:
3.750 kg
''Maße Produkt: 320x150x210 mm (LxBxT)Anwendung: Für die schnelle und sichere Prüfungen von ortsveränderlichen Betriebsmittel nach DIN VDE 0701/0702 sowie DGUV-V3 - optimal für die Grundausstattung von Elektrofachkräften.Revolutionär einfach – Gerätetester prüft, Smartphone erledigt den RestClick, Click, Tap – vollständige und schnellere Geräteprüfung durch 50% Zeitersparnis bei der Dokumentation mit Sparkify*Klar erkennbare Messwerte dank Gut/Schlecht-Kategorisierung und intelligenter DisplaybeleuchtungUmfasst alle relevanten Tests zur GeräteprüfungIdeal für beengte Platzverhältnisse und kurze Anschlussleitungen dank kompakter Bauform und der Möglichkeit für BatteriebetriebLeichter Transport sowie ordentliche Aufbewahrung dank durchdachter Tasche inkl. Fächer- und Molle-SystemLästige Vor- und Nacharbeit, Papierkram und verstreute Ablageorte? Das gehört der Vergangenheit an. Der Wiha Gerätetester revolutioniert mit der Sparkify-App die Geräteprüfung: Click, Click, Tap. Click - Die Anlage eines neuen Prüflings erfolgt einfach und schnell per App, indem die integrierte KI-Bilderkennung das Gerät automatisch registriert. Durch die Aufnahme des Typenschilds werden alle Informationen des Geräts vollständig erfasst. Click - Der Messvorgang selbst wird sicher und intuitiv über das Drehrad am Gerät gesteuert. Tap - Mit einem ''Tap'' werden die Messergebnisse kontaktlos per NFC in die Sparkify-App übertragen und direkt mit dem Prüfling verknüpft. Damit ist die Dokumentation nicht nur vollständig, sondern auch sofort digital verfügbar – einfacher, schneller und normgerecht. Darüber hinaus überzeugt der Wiha Gerätetester durch seine kompakte Bauweise, die ihn auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar macht. Dank der Möglichkeit, das Gerät sowohl netz- als auch batteriebetrieben zu nutzen, gehen keine Messergebnisse verloren. Die Hintergrundbeleuchtung des Drehrads sorgt für eine sichere Bedienung, während die klare Gut/Schlecht-Kategorisierung mit intelligenter Displaybeleuchtung jeden Messvorgang optimal unterstützt. Der Gerätetester von Wiha deckt ein breites Spektrum ab: Geräte der Schutzklasse I–II, Verlängerungsleitungen, Fehlerstromschutzschalter oder Drehstromleitungen. Für den mobilen Einsatz sorgt die durchdachte Tasche inkl. Fächer- und Molle-System für einen leichten Transport sowie eine ordentliche Aufbewahrung auch für zusätzliches Zubehör.* http://qrcode.wiha.com/timesavingPrüfung gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), ÖVE/ ÖNORM E 8701 und NEN 3140.Inhalt:. 1x Messgerät PAT one EU. 1x Schuko-Kabel Set EU für Gerätetester (IEC- und Netzkabel) (47230). 1x Prüfspitze mit Test-Taste inkl. Krokodilklemme für Installations- und Gerätetester (47229). 1x Ersatzsicherungen Set für Gerätetester (47232). 1x Tasche PAT''


