Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Gliedermaßstab Longlife 1 m metrisch, 10 Glieder

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Gliedermaßstab Longlife 1 m metrisch, 10 Glieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27061

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 1 m

  • Anzahl der Glieder - 10

  • Breite - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995270612

Sonepar Artikelnummer

120627692

Hersteller Artikelnummer

27061

Hersteller Typ

41010001

Hersteller Artikel Nr.:

27061

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

1 m

Anzahl der Glieder:

10

Breite:

13 mm

Metrische Teilung:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.043 kg

Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90Grad Rastung aller Gelenke. Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III. Material: Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt. Teilung: Tiefgeprägte, schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen. Für Anwendungen in der Mechanik