WIHA WERKZEUGE - Gliedermaßstab Longlife All in One 2 m metrisch, 10 Glieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33232
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2 m
Anzahl der Glieder - 10
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995332327
Sonepar Artikelnummer
120333773
Hersteller Artikelnummer
33232
Hersteller Typ
41020072
Hersteller Artikel Nr.:
33232
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 m
Anzahl der Glieder:
10
Breite:
15 mm
Metrische Teilung:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90178010
Gewicht:
0.139 kg
Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso). Extra: Tiefenmessung durch ausschiebbares Tiefenmaß. Extra: Winkelmessung durch Verankern des Tiefenmaß im Fixierungsloch. Gelenk: Spielfreies, verschleißfreies und schmutzunempfindliches Gelenk mit Federstab für gleichmäßig hohe Spannung. Nützliche 90Grad Rastung aller Gelenke. Genauigkeit: CE-Konformität, EU-Norm Genauigkeitsklasse III. Material: Fiberglas verstärktes Polyamid ist ritz-, kratz- und besonders biegefest, chemikalienresistent und quillt nicht auf bei Wasserkontakt. Teilung: Tiefgeprägte, schwarze Teilung in 1 mm Schritten, rot geprägte Zehner-Zahlen. Für Anwendungen in der Mechanik


