Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Gliedermaßstab Longlife Plus 2 m metrisch, 10 Glieder

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Gliedermaßstab Longlife Plus 2 m metrisch, 10 Glieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 27055

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Glieder - 10

  • Breite - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995270551

Sonepar Artikelnummer

120627696

Hersteller Artikelnummer

27055

Hersteller Typ

41020011

Hersteller Artikel Nr.:

27055

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2 m

Anzahl der Glieder:

10

Breite:

15 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.136 kg

Extra: Beidseitiges Ablesen durch rückwärts laufende Skala (recto verso). Extra: Verschleißfeste Metallenden an Anfangs- und Endglied. Für Anwendungen in der Mechanik