WIHA WERKZEUGE - Gliedermaßstab Longlife Plus Composite 2 m metrisch, 10 Glieder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37067
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2 m
Anzahl der Glieder - 10
Genauigkeit - 1 mm/m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995370671
Sonepar Artikelnummer
120325118
Hersteller Artikelnummer
37067
Hersteller Typ
41020054
Hersteller Artikel Nr.:
37067
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2 m
Anzahl der Glieder:
10
Genauigkeit:
1 mm/m
Breite:
15 mm
Metrische Teilung:
Ja
Imperiale Teilung:
Nein
Mit Tiefenmesser:
Nein
Gewicht:
124 g
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
90178010
Gewicht:
0.124 kg


