Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Gripzange Classic mit Drahtschneider, 250mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Gripzange Classic mit Drahtschneider, 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 29486

  • Gesamtlänge - 250 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82032000

  • Gewicht - 0.556 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995294861

Sonepar Artikelnummer

120629256

Hersteller Artikelnummer

29486

Hersteller Typ

Z66025000

Hersteller Artikel Nr.:

29486

Gesamtlänge:

250 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.556 kg

Anwendung: Spannen und Halten von rundem und flachem Material. Anwendung: Drahtschneider zum Schneiden von Schweißdrähten. Ausfuehrung: Einhandbetätigung mit Schnelllösehebel, Stellschraube und integriertem Drahtschneider. Kopfform: Gekrümmte Greifbacken mit Drahtschneider. Werkstoff: Geschmiedete Backen aus Chrom-Vanadium-Stahl. Werkstoff: Zangenkörper aus hochfestem Spezialstahl, vernickelt.