Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - HammerschalenSet für Safety Schonhammer, 60mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - HammerschalenSet für Safety Schonhammer, 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26671

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 82052000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995266714

Sonepar Artikelnummer

120628609

Hersteller Artikelnummer

26671

Hersteller Typ

8290060

Hersteller Artikel Nr.:

26671

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82052000

Gewicht:

1.017 kg

Ersatzteil: Pulverbeschichtete Tempergussschalen, 2 Stück, mit Schraube und Sicherungsmutter.