Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Handleuchte 800 lm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Handleuchte 800 lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 45701

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85131000

  • Gewicht - 0.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010995457013

Sonepar Artikelnummer

121205464

Hersteller Artikelnummer

45701

Hersteller Typ

45701

Hersteller Artikel Nr.:

45701

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.092 kg

Kein Strom auf der Baustelle? Das ist keine ungewöhnliche Situation, sondern alltägliche Realität der Handwerker. Hier kommt die Akku-Handleuchte von Wiha zum Einsatz und bietet unabhängig von festen Stromquellen eine zuverlässige Beleuchtung bis 800 lm. Die Handleuchte verfügt über eine leistungsstarke COB-LED, welche per Knopfdruck auf 60 lm (1 Sekunde drücken im Off-Modus), 100 lm (1x drücken) oder 500 lm (2x drücken) eingestellt werden kann. Für eine maximale Ausleuchtung sorgt der Boost-Modus mit 800 lm (1 Sekunde im On-Modus). Zusätzlich befindet sich auf der Oberseite eine SMD-LED mit 150 lm (3x drücken). Die Kombination beider Leuchten bietet vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten für unterschiedliche Arbeitsanforderungen. Die Handleuchte zeichnet sich darüber hinaus durch ein minimalistisches Design aus, sodass sie dank ihrer Leichtigkeit und Kompaktheit in jede Hemd- oder Hosentasche passt und zudem ideal bei Arbeiten an Engstellen eingesetzt werden kann. Zwei starke Magneten auf der Rück- und Unterseite sowie ein Gürtelclip sorgen für zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten und somit für freie Hände bei der Arbeit. Die kompakte und leuchtstarke Handleuchte ist dank dem robusten Aluminiumgehäuse stoßfest (IK07) und spritzwassergeschützt (X5). Die Leuchtdauer beträgt bis zu 11h, anschließend kann die Handleuchte mit dem beiliegenden Standard-USB-Kabel Typ C wieder aufgeladen werden.