WIHA WERKZEUGE - Handwerkerschere Standardmodell aus rostfreiem Stahl 145mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29420
Länge - 145 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.059 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995294205
Sonepar Artikelnummer
120333720
Hersteller Artikelnummer
29420
Hersteller Typ
Z71514506
Hersteller Artikel Nr.:
29420
Länge:
145 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.059 kg
Steigert Ihre Effizienz: Universal einsetzbar durch kleines und kompaktes Werkzeug.


