Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Hickorystiel f.rückschlagfreien Schonhammer, 50mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Hickorystiel f.rückschlagfreien Schonhammer, 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 02116

  • Werkstoff - Holz

  • Länge - 335 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 44170000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995021160

Sonepar Artikelnummer

120628591

Hersteller Artikelnummer

02116

Hersteller Typ

800S50

Hersteller Artikel Nr.:

02116

Werkstoff:

Holz

Länge:

335 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

44170000

Gewicht:

0.145 kg

Ersatzteil: Schwingungsdämpfender und ergonomisch geformter Holzstiel mit besonderer Oberflächenbehandlung aus hochwertigem Hickory-Holz.