Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Hickorystiel f.rückschlagfreien Schonhammer, 80mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Hickorystiel f.rückschlagfreien Schonhammer, 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28051

  • Werkstoff - Holz

  • Länge - 800 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 44170000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995280512

Sonepar Artikelnummer

120628593

Hersteller Artikelnummer

28051

Hersteller Typ

800S8001

Hersteller Artikel Nr.:

28051

Werkstoff:

Holz

Länge:

800 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

44170000

Gewicht:

0.792 kg

Ersatzteil: Schwingungsdämpfender und ergonomisch geformter Holzstiel mit besonderer Oberflächenbehandlung aus hochwertigem Hickory-Holz. Fußnote: Eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com