Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Hickorystiel f.Safety Schonhammer, 30mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Hickorystiel f.Safety Schonhammer, 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26417

  • Werkstoff - Holz

  • Länge - 260 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 44170000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995264178

Sonepar Artikelnummer

120628611

Hersteller Artikelnummer

26417

Hersteller Typ

8300030

Hersteller Artikel Nr.:

26417

Werkstoff:

Holz

Länge:

260 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

44170000

Gewicht:

0.093 kg

Eigenschaft: Hickory, ein hochfestes Hartholz, hat sich seit Jahren für Hammerstiele bestens bewährt. Fußnote: eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com Material: Ausgesuchtes Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche.