Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WIHA WERKZEUGE - Hickorystiel f.Safety Schonhammer, 40mm

WIHA WERKZEUGE
kopierenkopieren
WIHA WERKZEUGE - Hickorystiel f.Safety Schonhammer, 40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 26418

  • Werkstoff - Holz

  • Länge - 280 mm

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 44170000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010995264185

Sonepar Artikelnummer

120628612

Hersteller Artikelnummer

26418

Hersteller Typ

8300040

Hersteller Artikel Nr.:

26418

Werkstoff:

Holz

Länge:

280 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

44170000

Gewicht:

0.119 kg

Eigenschaft: Hickory, ein hochfestes Hartholz, hat sich seit Jahren für Hammerstiele bestens bewährt. Fußnote: eine ausführliche Anleitung zum Austausch finden Sie unter www.wiha.com Material: Ausgesuchtes Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche.