WIHA WERKZEUGE - Hochleistungs-Seitenschneider BiCut Classic mit DynamicJoint umschaltbar, 200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 38060
Form - Standard
Länge - 200 mm
Schneidenlänge - 15 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010995380601
Sonepar Artikelnummer
120629018
Hersteller Artikelnummer
38060
Hersteller Typ
Z18020001
Hersteller Artikel Nr.:
38060
Form:
Standard
Länge:
200 mm
Schneidenlänge:
15 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
ESD geprüft:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.332 kg


